3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2) 電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体水、排水 仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品取付セット(ボルト・ナット) 種別Water 材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V)24DC±10% 保護構造IP64 消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力1点、4~20mA 接続ウエハ 最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1 導電率20μS/cm以上 材質(ハウジング)SUS304 表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極)SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃)-10~55 メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)