絞り込み
ブランド
  • 愛知時計電機
  • testo(テストー)(1)
  • コフロック(49)
  • azbil(旧:山武)(18)
  • Bourdon(8)
  • アクアシステム(4)
  • クローネ(4)
  • 長野計器(3)
  • 右下精器製造(3)
  • REX(3)
  • 山本電機製作所(2)
  • ホダカ(2)
  • アズワン(1)
  • HORIBA(1)
  • 本多電子(1)
  • EDWARDS(1)
  • 三商(1)
  • テクネ計測(1)
  • 岡野製作所(1)
測定流体
  • 液体(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

圧力・流量測定 :「計測器」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応  小型電磁流量センサー 愛知時計電機脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)使用流体水酸化ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
定常流ポンプ用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応  小型電磁流量センサー 愛知時計電機定常流ポンプ用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体水酸化ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
定常流ポンプ用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機定常流ポンプ用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー愛知時計電機
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.09MB)商品タイプ表示ユニット無し使用湿度範囲(%RH)35~85
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応  小型電磁流量センサー 愛知時計電機脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体水酸化ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機脈動流ポンプ(電磁式(ソレノイド式)ダイヤフラムポンプ)用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
定常流ポンプ用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応  小型電磁流量センサー 愛知時計電機定常流ポンプ用 水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体水酸化ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
定常流ポンプ用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー 愛知時計電機定常流ポンプ用 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)対応 小型電磁流量センサー愛知時計電機
149,800税込164,780
1セット
31日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.6MB)商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
冷温水用 小型電磁流量センサー 愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー愛知時計電機
95,980税込105,578
1セット
31日以内出荷
冷温水計測に適した可動部のない電磁式の流量センサーです。安定した計測・再現性をご提供できます。同梱の表示ユニットで流量値の目視確認が可能です。
用途冷温水の流量管理等最高使用圧力(MPa)1精度センサー精度(流体温度25℃時・±%RD):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1使用流体冷温水導電率流体導電率範囲:50μS/cm以上計測対象接液部材質を腐食させない導電性流体(冷温水など)使用周囲温度(℃)‐20~60流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下関連資料(2.09MB)商品タイプ表示ユニットASI-100付使用湿度範囲(%RH)35~85
電磁流量計 WXシリーズ 愛知時計電機電磁流量計 WXシリーズ愛知時計電機
309,800税込340,780
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体水、排水仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可)付属品取付セット(ボルト・ナット)種別Water材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット)電源(V)24DC±10%保護構造IP64消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下)精度フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2のフルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) ±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示)アナログ出力1点、4~20mA接続ウエハ最高圧力使用(MPa)50~150mm:2、200mm:1導電率20μS/cm以上材質(ハウジング)SUS304表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き材質(電極)SUS316(接液部)流体温度範囲(℃)0~60凍結しないこと環境温度範囲(℃)-10~55メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時使用周囲湿度(%RH)5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
流量センサー MNDシリーズ 愛知時計電機流量センサー MNDシリーズ愛知時計電機
36,980税込40,678
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
JWWA認証の流量センサー。再現性に優れている羽根車式を採用。90℃の温水計測を対応
用途制御機器への組み込みセンサーとして。適合流体温水保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力1MPa測定原理接線流羽根車式材質(接液部)変性PPO、SUS316、Ba-Fe、CF-POM、SUS304、鉛レス青銅鋳物
微少流量センサー OFシリーズ 愛知時計電機微少流量センサー OFシリーズ愛知時計電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から38日以内出荷
粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。適合流体油(重油・軽油・灯油など)保護構造屋内仕様(IP×4相当)最高使用圧力(MPa)0.5精度±2%RS粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S測定原理楕円ギア方式
流量センサー 愛知時計電機流量センサー愛知時計電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)計測対象水、薬液周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時仕様RoHS指令対応品CEマーキング品RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら