圧力・流量測定 :「小型 排水ポンプ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)約495
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
消費電力(VA)約6.4
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞
応答時間動作時80ms以下復帰時160ms以下
ケーブル長(m)1k以下(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力AC200V 5A(抵抗負荷)AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度45~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
寿命電気的:50万回以上機械的:500万回以上
種類フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ
制御対象、使用条件一般の浄水、汚水
制御対象一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。