圧力・流量測定 :「気体用マスフローメータ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。
測定流体酸素
種別流量2L/min 酸素 Rc1/4
アズワン品番62-3879-73
1個
¥209,800
税込¥230,780
91日以内出荷
品名マスフローメータ
定格電源電圧DC12~24V
消費電流(mA)100以下
使用圧力範囲-0.07~1MPa
サンプリング周期100±20ms
関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)
用途:空気、窒素、アルゴン、CO2、都市ガス、メタン、プロパン、ブタンなどのガス流量測定。測定方式:Azbil独自のμFセンサ(熱式マイクロフローセンサ)を採用した質量流量計。構造材質:SUSまたはSUS316モデルをラインアップし、耐食性・耐久性に優れる。
質量(g)1242
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
29日以内出荷
適合流体空気/窒素、アルゴン、炭酸ガス(CO2)、酸素(酸素形番のみ対応)、都市ガス13A(LNGベース、45/46MJ/m3)、メタン 100%、プロパン 100%、ブタン 100%、アンモニア(準標準ガス形番のみ対応)、アセチレン(準標準ガス形番のみ対応)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。