圧力・流量測定 :「真空計測定子」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Edwardsのアクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージ(ASG2)は堅牢で耐食性に優れたダイヤフラム ゲージであり、100,000 Pa~100 Paの範囲でガスに依存しない精度の高い測定が可能です。
アクティブ ストレイン(ひずみ)ゲージは、大気圧に近い圧力の高精度でガスに依存しない測定が必要な場合に適しており、ロード ロックなどの用途に最適です。
独立したトランスデューサとして使用できるため、OEMやシステム ビルダーはそれぞれの真空計測のニーズに合ったフレキシブルなソリューションを低コストで開発できます。
また、このゲージをTICインスツルメント コントローラに接続することもできるため、他のさまざまなセンサと組み合わせることにより、完全な真空計測ソリューションを構築できます。
仕様安定度:フルスケールの±0.2%、真空フィッティング: 1/8インチNPT、NW16、電磁的適合性:EN 61326 -2-J (トランスデューサ用)
材質(真空に接する部分)ステンレス鋼316L、ハイステロイC276
質量(g)150
電源(V)DC12~32
消費電力(W)0.1
温度範囲(℃)補正:-10~50、運転:-40~80
精度(%)フルスケールの±0.2
出力インピーダンス(Ω)51
圧力範囲(Pa)(フルスケール)100000・200000
調整方法フル スケール設定、ゼロ設定
温度係数フル スケールの±0.03%/℃
容積(m3)2.78
コネクタ4ピンDIN 43650フォームA
運転DC0~10V、線形
防水性IP65
最小負荷>10キロ オーム
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。