多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。
外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。
トラスコ品番838-3576
寸法(mm)W144×D340×H96
質量(kg)4
測定範囲9.9×10-2~1×10-7Pa
種類真空計
出力IV-55型 Φ15ゲージポート取付
電源電圧AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA
電源電圧(V)AC100/120/240±10% 50Hz/60Hz 85VA
制御出力レコーダ出力 フルレンジDC5V/10V 切換接点出力 2点 110V AC 0.5A(抵抗負荷)
測定流体気体
圧力レンジ(Pa)9.9×10-2~1×10-7
設定圧力単位Pa
1個
¥349,800
税込¥384,780
30日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。