圧力・流量測定 :「フローメーター流量計」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-22
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:2~20L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-18
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~50L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-21
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:5~30L/min●接続:Rc20A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-19
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.1~1L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-13
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-16
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷

全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様●水用:0.5~5L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-26
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷

テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:0.3~3L/min●接続:Rc15A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下 アズワン品番65-9087-15
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷