絞り込み
ブランド
  • 流体工業
  • モノタロウ(11)
  • 長野計器(1,220)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(244)
  • 右下精器製造(198)
  • 第一計器(184)
  • 山本電機製作所(154)
  • 東亜DKK(137)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(111)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • azbil(旧:山武)(68)
  • 高島計器(63)
  • omron(オムロン)(45)
  • ノーケン(45)
  • アズビル金門(45)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(39)
  • 愛知時計電機(37)
測定流体
  • 液体(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.3
設定流量固定型定流量弁・ファンセッター 流体工業設定流量固定型定流量弁・ファンセッター流体工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP使用温度範囲(℃)0~100精度±8~10%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)1
ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ 流体工業ガラステーパー管面積流量計 GDF101DDHEAAAシリーズ流体工業
64,980税込71,478
1台
予約販売
ガラステーパ管 簡易タイプ流量計 水用、ガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適しています。コンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造です。
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHEAAAシリーズ流体工業
69,980税込76,978
1台
予約販売
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHEAAAシリーズ流体工業
64,980税込71,478
1台
予約販売
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 ADF101DDHEAAAシリーズ流体工業
52,980税込58,278
1台
予約販売
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 ADF101FDHOAAAシリーズ流体工業
49,980税込54,978
1台
予約販売
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 0.3~3m^3h ADF101EDHOAAA 0.3-3m^3hシリーズ流体工業
44,980税込49,478
1台
予約販売
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
仕様●口径:20A(3/4)●接続規格:Rc JISネジ込み●本体材質:PVC-U/SUS304●流体:H2O●流量範囲:0.3~3m^3h●使用圧力:0.2MPa●温度:20℃●目盛範囲:1:10(10~100%)●比重:1.0●粘度:1.0mPa・s●最高使用圧力:0.3MPaG●使用温度範囲:0~+40℃●テーパ管材質:アクリル●フロート材質:SUS304●パッキン材質:EPDM●取付:垂直取付●流れ方向:下→上●精度:±5%F.S●面間寸法:260mm●※外観仕様、材質等は予告なく変わる可能性ございます。ご了承下さい。アズワン品番67-8110-74
アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ 流体工業アクリルテーパー管面積流量計 ADF101EDHOAAAシリーズ流体工業
44,980税込49,478
1台
予約販売
アクリルテーパ管 簡易タイプ流量計 水用、アクリルテーパ管を使用した常温水の流量測定に適したコンパクトな流量計です。接続はテーパネジ接続になっており、配管に容易に接続可能です。
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体材質(パッキン)EPDM流れ方向下→上材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
フロート形面積流量計・フローター 流体工業フロート形面積流量計・フローター流体工業
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90RoHS指令(10物質対応)対応
フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業フローセル流量計・オリフィスフローメータ流体工業
85,980税込94,578
1台
22日以内出荷
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
フランジ型アクリルテーパ管流量計 流体工業フランジ型アクリルテーパ管流量計流体工業
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ流体工業
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
差圧流量計・オリフィスフローメータ 流体工業差圧流量計・オリフィスフローメータ流体工業
69,980税込76,978
1台
27日以内出荷
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5
圧力・流量測定