さらに商品を絞り込む
  • 東フロコーポレーション(19)
  • コフロック(11)
  • 流体工業
  • ヤマト産業(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ノーケン(3)
  • 阪口製作所(3)
  • アクアシステム(2)
  • 東洋リビング(2)
  • 東京計装(2)
  • ブランドをもっと見る
  • 液体(7)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

圧力・流量測定 :「漏斗 台」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.3
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体材質(パッキン)EPDM流れ方向下→上材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
フローセル流量計・オリフィスフローメータ 流体工業フローセル流量計・オリフィスフローメータ流体工業
85,980税込94,578
1台
22日以内出荷
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
フロート形面積流量計・フローター 流体工業フロート形面積流量計・フローター流体工業
35,980税込39,578
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。 接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ型アクリルテーパ管流量計 流体工業フランジ型アクリルテーパ管流量計流体工業
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適した高精度でシンプルな流量計です。 接続はJIS10KFFフランジ式になっています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/SUS304、テーパ部/アクリル、フロート/SUS304、パッキン/EPDM使用温度範囲(℃)0~40精度±2%F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応
設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ 流体工業設定流量可変型定流量弁・フローマチックバルブ流体工業
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当)材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.流れ方向水平RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
差圧流量計・オリフィスフローメータ 流体工業差圧流量計・オリフィスフローメータ流体工業
69,980税込76,978
1台
27日以内出荷
オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめたPVC製流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。
測定流体液体(水相当)材質接続部/PVC、テーパ部/ガラス、フロート/PVC、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~50精度±2%F.S.流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら