簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業(4件のレビュー)当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体水流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.3
簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40精度±5% F.S.測定流体水材質(パッキン)EPDM流れ方向下→上材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
フロート形面積流量計・フローター流体工業22日以内出荷から23日以内出荷
ガラステーパー管を使用した面積流量計で常温の水の流量計測に適したシンプルな流量計です。
接続はテーパねじ接続で水平配管用になっています。
測定流体液体(水相当)仕様二重目盛材質接続・ブロック部/SCS14、テーパ部/ガラス、フロート/SUS304、Oリング/NBR使用温度範囲(℃)0~90RoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~