圧力・流量測定 :「周波数計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません) 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用 表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃)流体温度:0~120 フランジJIS 10K RF 保護構造IP65 電源内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合) 表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所軒下設置 周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)