圧力・流量測定 :「フロート式流量計 水」の検索結果
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+60℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+30℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。