微小流量計 NTFシリーズアズワン当日出荷
最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。
測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。
オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。
ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス電源電圧(V)DC24±10%使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)消費電流(mA)最大50流量(mL/min)10~150出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ環境温度範囲(℃)(流体)15~50アズワン品番4-2579-21使用圧力範囲(kPa)0~500接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ耐圧(kPa)700
マスフローコントローラーアズワン24日以内出荷
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
マスフローコントローラーアズワン翌々日出荷から33日以内出荷
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム寸法(mm)127×25.5×100バルブ形式N/Oノーマルオープン電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA再現性±0.2%FS耐圧(MPa)1(G)接続1/4in.SWL相当通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)使用圧力範囲(kPa)50~300応答性6sec流量制御範囲5~100%FS
流量計アズワン(6件のレビュー)当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140最高使用圧力(MPa)0.6機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体水
液体流量計アズワン(4件のレビュー)当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/4精度±6%
ガス流量計アズワン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気材質(本体)PC(ポリカーボネート)使用温度範囲(℃)0~+60接続口径(Rc)1/8精度±5%
気体用マスフローメータアズワン(1件のレビュー)当日出荷
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
ガス流量モニタazbil(旧:山武)税込¥131,780~¥119,800~