圧力・流量測定 :「積算流量計 水」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
接合部を全てプラスチック化しており、耐食性に優れています。積算流量を8桁で表示します。
マグネットスイッチの操作により4桁の瞬間流量に切り替えが可能です。
アズワン品番1-9795-01
寸法(mm)120×194×131
質量(kg)1.4
電源3V(リチウム電池内蔵)
使用圧力0.3MPa以下
計測対象純水・各種液体
測定流体純水・各種液体
口径Φ20mm
流量範囲(m3/h)0.2~1.3±2%
継手TS式(JISK6743)
1個
¥148,000
税込¥162,800
33日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。