圧力・流量測定 :「R 測定」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
配管内のエアー圧力の計測に、2.0MPaまで計測可能。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ)●計測範囲:0~2.0MPa●外径:50mm
アズワン品番68-4101-60
1個
¥3,030
税込¥3,333
8日以内出荷
配管内のエアー圧力の計測に。
仕様●材質:スチール/黄銅(真鍮)●計測範囲:0~1.0MPa●外径:50mm●取付ネジサイズ: R1/4(管用テーパーオネジ)
アズワン品番68-4101-59
1個
¥3,030
税込¥3,333
8日以内出荷
サーマルセンサーを搭載しています。
低圧損構造です。
コンパクトサイズで最大200LMに対応します。
材質(シール部)フッ素ゴム、(接ガス部)アルミニウム(A6061)、SUS316、SS(一般構造用圧延鋼材)、フッ素ゴム
寸法(mm)100×25.4×96.4
質量(g)約300
再現性±0.5%FS
通信方式アナログ0~5VDC(D-sub9pinコネクタ)
出力信号(流量)アナログ0~5VDC
耐圧力(MPa)1(g)
流量精度±2%FS(25℃、20~100%時)、±3%FS(25℃、0~19%時)
応答性10sec以下
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。