圧力・流量測定 :「ネジ配管」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit 電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa)0~101.3 表示分解能0.1kPa 連続使用時間(時間)約60(電池使用時) 測定圧力絶対圧 記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング