圧力・流量測定 :「圧表示器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit 電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa)0~101.3 表示分解能0.1kPa 連続使用時間(時間)約60(電池使用時) 測定圧力絶対圧 記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)差圧計 FPL-1型
アスベスト除去解体工事の厚労省マニュアルに沿った負圧設定警報機能、データロギング機能を搭載。アスベスト除去解体工事現場での負圧測定、負圧監視器として使用可能。温湿度測定も行うため解体現場の詳細な空気環境を測定可能。Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲差圧:-60~+60Pa 質量(g)約250(乾電含む) 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定精度差圧:±2Pa、温度:±0.5℃、相対湿度:±3.5% ※全±1digit 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105 温度測定範囲(℃)-10~100 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象差圧、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約48時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷