154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B(PF)材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89寸法a(mm)11寸法D(Φmm)63接続ねじG1/4B(PF)材質(ケース)鉄Crメッキ寸法b(mm)30大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
微圧計 第一計器微圧計第一計器
5,898税込6,488特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型精度±2.5%F.S相当材質(ケース)SUS304
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
HNT汎用連成計 第一計器HNT汎用連成計第一計器
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅接続形状T
蒸気用圧力計 第一計器蒸気用圧力計第一計器(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気
GRKグリセリン入圧力計 第一計器GRKグリセリン入圧力計第一計器(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
材質(接続部)黄銅特性一般
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
2,798税込3,078
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)第一計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)133.5寸法a(mm)16寸法D(Φmm)103材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ100寸法h(mm)82測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T圧力スパン-0.1~0MPa
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0寸法E(Φmm)90
MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS 第一計器MPPプラ密閉型圧力計(要部SUS第一計器
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
IPT-441B-1MPA 一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa第一計器
5,998税込6,598
1個
当日出荷
計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8(PF)材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)47大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)18接続形状U
HNT汎用圧力計(蒸気用・M 第一計器HNT汎用圧力計(蒸気用・M第一計器
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計 第一計器IPT一般圧力計第一計器
4,598税込5,058特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
小形圧力計 第一計器小形圧力計第一計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
外径(Φmm)50接続部のサイズG1/4B (PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B(PF)測定流体圧縮空気
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
電池式デジタル圧力計 第一計器電池式デジタル圧力計第一計器
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
短納期・低価格を実現。 多機能かつ電池駆動で持ち運びに便利。 オートパワーオフ機能で長い電池寿命。
材質(ケース)ABS黒色材質(接続部)SUS
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
22,900税込25,190特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器IPT一般圧力計(蒸気用第一計器
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
真空計 第一計器真空計第一計器
2,998税込3,298
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T圧力スパン-0.1~0MPa
GRKグリセリン入連成計 第一計器GRKグリセリン入連成計第一計器
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S材質(ケース)アルミシルバーメッキ材質(接続部)黄銅接続形状U特性一般
汎用真空計 第一計器汎用真空計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
MPPプラ密閉型連成計(要部SUS 第一計器MPPプラ密閉型連成計(要部SUS第一計器
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋材質(接続部)SUS特性耐食
一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa 第一計器一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa第一計器
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール) 第一計器隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)第一計器
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型
微圧計 BAN 第一計器微圧計 BAN第一計器
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計材質(ケース)SUS304材質(接続部)C3604Crメッキ接続形状T
HNT汎用真空計 第一計器HNT汎用真空計第一計器
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
8,598税込9,458
1台
当日出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)75ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8(PF)測定流体気体、液体
IPT一般圧力計(IPT-441A 第一計器IPT一般圧力計(IPT-441A第一計器
3,598税込3,958特価
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
DU1/4-60X10MPA 汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ) 第一計器汎用圧力計 DU 1/4 60*10MPa(ウメコミ)第一計器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲0~10MPa接続部のサイズG1/4B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
一般圧力計 BT 3/8 75×25MPa 第一計器一般圧力計 BT 3/8 75×25MPa第一計器
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
グリセリン入り圧力計 第一計器グリセリン入り圧力計第一計器
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)12寸法H(mm)90寸法a(mm)16寸法D(Φmm)65材質(ケース)アルミシルバーメッキ寸法b(mm)40大きさΦ60寸法h(mm)57.5測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700T/SUS316材質(株)C3604寸法f(mm)14接続形状U
小形真空計 第一計器小形真空計第一計器
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
種類真空計寸法L(mm)14寸法H(mm)28寸法D(Φmm)52材質(ケース)鉄Crメッキ寸法h(mm)22材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)51圧力スパン-0.1~0MPa
小形圧力計 第一計器小形圧力計第一計器
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
BT3/8-75X1/-0.1MPA 汎用連成計 BT 3/8 75*1/-0.1MPa 第一計器汎用連成計 BT 3/8 75*1/-0.1MPa第一計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
測定範囲(MPa)-0.1~1ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類連成計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B(PF)測定流体空圧、油圧、その他
一般圧力計 BT 3/8 75×30MPa 第一計器一般圧力計 BT 3/8 75×30MPa第一計器
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
KOT小型真空計 第一計器KOT小型真空計第一計器
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ材質(接続部)黄銅