39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
154,800 税込170,280
8日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) 寸法(mm)220×105×63 質量(g)650 圧力範囲(MPa)0~4 圧力範囲(kPa)0~-90
1式
109,800 税込120,780
8日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 100KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ±100kPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ナイロンホースキット(チューブ・アセンブリ)
ハンドポンプ PV210,PV21用ホース クイックフィットアダプタ付
用途PV210-Pに2セット、PV211-Pに1セット標準添付品 PV211-HKのチューブアセンブリのみ、追加または交換用
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)液圧(高圧)ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応 高圧ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
379,800 税込417,780
欠品中

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)デジタルテストゲージ
エコ商品
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)約350 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-10~50 電源006P型9V角型電池(6LR61) 表示5桁 表示部320° 分解能(読み値)99999 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く) 機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能 表示更新レート2回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
119,800 税込131,780
44日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ポータブル圧力マノメータ
エコ商品
小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など 適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~50 電源単3乾電池 3本 表示5桁 分解能(読み値)99999 保護等級IP54(防塵、防沫) 機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50 最大表示バックライト付LCD ±99999 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/8メス
1式
299,800 税込329,780
44日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa
エコ商品
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適 測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)3.2(本体のみ) 電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA 精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年 表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250 圧力種類絶対圧 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/8f 圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
1式
599,800 税込659,780
46日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 2MPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
559,800 税込615,780
44日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 1Ma g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 700KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 200KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

1式
69,980 税込76,978
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PVポンプ用シールキット (BSP Seal Kit)
ナイロン製シールキット 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 各3個ずつ
用途PV210、PV211、PV212 ハンドポンプ用シールキット
1式
5,998 税込6,598
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI800シリーズ用ソフトケース
DPI800用ソフトケース
仕様DPI800シリーズ用ソフトケースポケット付き
1個
9,998 税込10,998
56日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI610用Ni-cdバッテリ
DPI610用Ni-Cdバッテリー
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)液圧(高圧)ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 液圧用 100MPa 対応
材質シリーズ300ステンレススチール、真鍮、ニッケル・メッキ真鍮、パイレックス、ニトリル、ポリウレタン及びPTFE
1式
249,800 税込274,780
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)低圧用ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
154,800 税込170,280
8日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)低圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 微圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
1式
109,800 税込120,780
16日以内出荷

1式
81,980 税込90,178
16日以内出荷

1式
79,980 税込87,978
16日以内出荷

1式
66,980 税込73,678
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI620+PV620 システム携帯用ケース
DPI620/PV62Xのセットを収納可能
仕様DPI620+PV620 システム携帯用ケース ブラック
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI620+PM620 システム携帯用ケース
DPI620,MC620.PM620、テストリード等を収納可能
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI620 携帯用ケース
DPI620用ソフトケース テストリード等も収納可能
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

用途DPI620(PV622)専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 10MPa
1個
81,980 税込90,178
26日以内出荷

用途DPI620(PV621)/DPI611専用 オイル・水分・粉じん取り用トラップ 2MPa
1個
59,980 税込65,978
26日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)USB/RS232ケーブル (DPI620・620G DPI611用)
DPI620/DPI611をRS232Cインターフェースに接続します。
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)IDOS/USBコンバータ
DPI620/DPI611専用 IDOS外部圧力センサ接続用コンバータ IO620-USB-PCとセットも必要になります。
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)USBケーブル(DPI620/620G DPI611用)
用途DPI620/DPI611用 USBケーブル
1個
3,098 税込3,408
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット M14(f) M20(f)(DPI620,DPI611用)
DPI620/DPI611専用 Metric(mmねじ M14,M20)用変換アダプタキット
1式
26,980 税込29,678
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット NPT(DPI620,DPI611用)
DPI620/DPI611専用 NPT(テーパーねじ PTではありません)用変換アダプタキット
1式
45,980 税込50,578
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力アダプタセット BSP(DPI620,DPI611用)
DPI620/DPI611専用 BSP(G,PF ストレートねじ)用変換アダプタキット
1式
45,980 税込50,578
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PV62X用ブランクプラグ
圧力発生ステーション PV62Xを圧力発生用ポンプとして使う為の ブランクねじ(PM620圧力モジュールの取り付けねじに装着して使用します)
1個
11,780 税込12,958
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI104 ゲージアダプタ
デジタルテストゲージ DPI104を PV62X 圧力発生ステーションの圧力センサーポート(PM620)に取り付けるための専用アダプタ、 DPI620,PM620が無くても使用可能。
1式
39,980 税込43,978
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット
PV210,PV211用 BSPクイックフィットアダプタキット
1式
31,980 税込35,178
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PV210,PV211用ナイロンホースキット
ハンドポンプ(PV210,PV211)用 ナイロンホースキット
用途PV210,PV211用の追加 または交換用ホースキット クイックフィットアダプタ(G1/8F、G1/4F)付
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI800シリーズ用ベルトクリップ・リストストラップ
DPI800用ベルトクリップ・リストストラップ
1個
5,798 税込6,378
16日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)DPI610用ACアダプタ
DPI610用ACアダプター
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷