圧力・流量測定 :「ウォーキング 測定」の検索結果
CEマーキングに対応。IP66(防水性 NEMA4相当)。接断差可調範囲が3~20%max.P.です。(レンジ1.5~13(1.5~15)MPaを除く)。耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び等を防止します。
用途本器は、接断差可調式の圧力スイッチです。ダブルスナップアクション(ベルビルスプリングの使用による)のため耐振性にすぐれ、直接、機器の制御に適しています。
質量(kg)約2
取付パネル取付
スイッチマイクロスイッチ
接点H:上限1接点
構造IP66(防水性 NEMA4相当)
精度±0.5%maxP
接続ねじG3/8B
材質(ケース)ADC12
測定流体気体又は液体(有害な気体・液体は使用不可)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性0.15~21MPA(圧力レンジにより異なる)
使用環境温度(℃)-20~60
温度係数0.05%maxP./℃
材質(接続部)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
取出口コンポジットタイプ G1/2
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。