圧力・流量測定 :「低圧力計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルターの目詰り検出をはじめ、空気窒素ガスなど腐食性のない気体の差圧測定に幅広く使用できます。又小型・軽量で取扱いが容易です。
用途本製品はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させその差圧をブルドン管の変位によって検出する小型圧力計です。 規格圧力導入口:R1/4(高圧側)Rc1/4(低圧側) 縦(mm)96 奥行(mm)43 質量(g)約500 ケース形状立型 外径(Φmm)70 測定流体腐食性のない気体 精度±3%FS 使用温度範囲(℃)-5~45 材質接ガス部/銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)