圧力・流量測定 :「可変抵抗 100k」の検索結果
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期200ms
ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。