圧力・流量測定 :「圧力計 脈動」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
脈動圧緩和用で、圧力の振幅を調整できます。
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)20
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUS
アズワン品番65-4308-46
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
。圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS
アズワン品番65-4308-83
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×G3/8B●材質:SUS
アズワン品番65-4308-84
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)20
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
寸法(mm)AXEXF:60×14×14
接続部のサイズ(メネジ)G1/4×(メネジ)G1/4
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)20
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)黄銅製
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)35
使用流体液体
使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。