圧力・流量測定 :「圧力計サイフォン管」の検索結果
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体気体又は液体
質量(g)約400
最高使用圧力(MPa)20
巻数一重巻
使用流体温度(℃)350以下
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。
質量(kg)1.6
最高使用圧力(MPa)15
使用流体液体
使用流体温度(℃)350以下
関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。