圧力・流量測定 :「型枠」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)100 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (513種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

小形・軽量のため、取付スペースの限られた場所に便利です。耐振性が高く内部機構の摩擦が少ないため、振動のあるような場所での使用に適しています。圧力計の常用圧力を表示するため、矢印によってセットできるセイフティマーク(設置針)をご指定により付属します。
用途本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを容易にする振動下専用の圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) ケース形状D枠(中心裏株) 質量(g)約120 種類グリセリン入小形圧力計 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDU 外径(Φmm)35 精度±3%F.S 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

接液部にフッ素樹脂を使用した耐薬品性・非粘着性に優れた圧力計です。 腐食性の強い流体などにお使いいただけます。 ケース材質をPP樹脂とし、腐食性雰囲気を考慮しています。
用途接液部はフッ素樹脂を使用し高耐食/PP樹脂ケースにより腐食性雰囲気を考慮/RoHS指令に対応した部品を使用/クリーンルーム内で洗浄・組立 構造密閉構造 接続ねじR3/8 材質(接続部)エレメント:フッ素樹脂(PFA)、接続:フッ素樹脂(PTFE) 使用温度(℃)10~30 測定流体液体 材質(ケース)PP樹脂 材質ガラス:PET樹脂 材質(パッキン)フッ素ゴム 仕様組立・調整:クリーンルーム内(クラス10000)、リーク検査:N2ガス加圧、処理:禁油・禁水処理 包装N2ガスフラッシング、清潔なポリエチレン密封包装 質量(g)約190 形状立形 A枠 外径(Φmm)60 精度±1.5%F.S at23℃(0.6MPa以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル 形状ケース:A形、指示計部:A形 区分取付スタイル:直接形 取付方式フランジ式 寸法(Φmm)指示計部:100 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
1個
特価
74,980 税込82,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 形状A枠 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電源アダプター(AC100V) 外径(Φmm)80 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA 枠の色ブルー その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭計器工業密閉形連成計 A形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)-0.1
1個
15,900 税込17,490
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 圧力範囲(MPa)-0.1~0 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 A形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)0
1個
13,900 税込15,290
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

旭計器工業密閉形連成計 B形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 B形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
15,900 税込17,490
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

旭計器工業密閉形圧力計 D形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度1.6 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)0
1個
16,900 税込18,590
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 最小目盛(MPa)-0.1
1個
17,900 税込19,690
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旭計器工業密閉形連成計 D形
RoHS
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 材質(ケース)金属ネジ蓋 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度1.6 最小目盛(MPa)-0.1
1個
17,900 税込19,690
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル 区分取付スタイル:直接形 取付方式ネジ式 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 最小目盛(MPa)-0.1 圧力範囲(MPa)-0.1~0 性能蒸気用耐震形 精度等級1.6
1個
17,900 税込19,690
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,900 税込18,590
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル 区分取付スタイル:直接形 取付方式フランジ式 接続15A-FF 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 精度等級1.6 圧力範囲(MPa)-0.1~0 材質(ケース)金属ネジ蓋 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル 形状ケース:A形、指示計部:A形 区分取付スタイル:直接形 取付方式ネジ式 寸法(Φmm)指示計部:100 接続ねじG3/8 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(接液部)SUS316 許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)-0.1
1個
69,980 税込76,978
30日以内出荷

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 精度等級1.6 最小目盛(MPa)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形 形状埋込形(D型) 材質(ねじ部)SUS(耐蝕用) 材質(ケース)金属ネジ蓋 測定流体蒸気 精度等級1.6 最小目盛(MPa)-0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(MPa)-0.1~0
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)デジタルテストゲージ
RoHS
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)約350 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)-10~50 電源006P型9V角型電池(6LR61) 表示5桁 表示部320° 分解能(読み値)99999 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く) 機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能 表示更新レート2回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
119,800 税込131,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)