圧力・流量測定 :「校正証明書」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 最小目盛(MPa)-0.002 校正証明書一般校正
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ75mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 校正証明書一般校正
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)100 最小目盛(MPa)0.002 校正証明書一般校正
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2137 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 510は、空調空調システムの導入やメンテナンス作業に最適な小型の差圧計です。ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を使用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。 0~100hPaの差圧を測定 オプションのピトー管を使用して風速演算(m/s) 正確な測定を実現する温度補償機能付、空気密度入力も可能 測定単位(psi、hPa、Pa等)を選択可能
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 精度F.S.±1% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位hPa 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に 測定流体圧縮空気 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2323 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 種類汎用圧力計 精度±3.0hPa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)300~1200
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO512-1 差圧計
RoHS
testo 512-1 は、高精度な差圧センサを搭載する差圧計です。クリーンルーム等の室間差圧、アスベスト除去作業時の負圧点検、燃焼機器の圧力点検に最適です。L型ピトー管と組み合わせることで、差圧 (動圧) から風速・風量の演算が可能です。高風速域 (40 ~ 100 m/s)、高温 (70 ℃ ~)、ダスト・ミストを含むダクトの測定に最適です。
用途”” クリーンルーム・病室の室間差圧、燃焼機器・厨房機器の圧力点検、アスベスト除去作業時の負圧監視、ピトー管による風速・風量 (~ 100 m/s)
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。 フィルターのつまりやガス流量などの測定に。 ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO512-2 差圧計
RoHS
testo 512-2 は、2000 hPa までの差圧・ゲージ圧を測定可能な差圧計です。
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池駆動のデジタル圧力計で、ピークホールド・最大・最小モニタ機能、移動平均機能、オートゼロなど多機能タイプです。
保護等級IP65相当
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
校正証明書一般校正 測定範囲1~1060hPa(mbar) 測定精度<1mbar±1digit 表示アナログ・デジタルLCD表示 表示単位mbar・hPa(真空) 測定周期(秒)1 最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar) 最高温度(℃)80(気体/短時間) 接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属) 電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属) 仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム アズワン品番1-5118-01-56
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1セット
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1セット
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
精度±1.6%F.S 種類グリセリン入圧力計 寸法L(mm)12 寸法H(mm)90 寸法a(mm)16 寸法D(Φmm)65 材質(ケース)アルミシルバーメッキ 寸法b(mm)40 大きさΦ60 寸法h(mm)57.5 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700T/SUS316 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 接続形状U
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-331B-30MPA
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

第一計器小形圧力計
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-331B-25MPA
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
種類グリセリン入圧力計 測定流体気体、液体
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。 小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)鉄Crメッキ 材質(接続部)黄銅
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
1セット
11,880 税込13,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードIPT-331D-1MPA
1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し) 使用温度範囲(℃)-5~45 外径(Φmm)60 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1セット
7,898 税込8,688
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)