圧力・流量測定 :「校正証明書」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続部のサイズG1/4
種類汎用圧力計
外径(Φmm)60
精度1.6級
接続ねじG1/4
大きさΦ60mm
測定流体気体、液体
校正証明書一般校正
接続部のサイズG3/8
種類汎用圧力計
外径(Φmm)100
精度1.6級
接続ねじG3/8
大きさΦ100mm
測定流体気体、液体
校正証明書一般校正
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様封入液:シリコンオイル
形状ケース:A形、指示計部:A形
区分取付スタイル:直接形
取付方式ネジ式
寸法(Φmm)指示計部:100
材質(ダイヤフラム)SUS316L
材質(接液部)SUS316
許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400
外径(Φmm)100
測定流体気体・液体
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約2400
呼びBU
材質(株)CAC203
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1600
種類密閉形圧力計
外径(Φmm)150
測定流体気体・液体
校正証明書付き
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
ケース形状D枠(取付金具)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDT
外径(Φmm)100
精度±1.5%F.S
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
校正証明書付き
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約1000
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)100
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
外径(Φmm)75
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約500
呼びDU
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約500
外径(Φmm)75
測定流体気体・液体
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約900
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約600
呼びDU
外径(Φmm)100
測定流体気体・液体
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200
呼びDU
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約800
外径(Φmm)100
測定流体気体・液体
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約300
校正証明書付き
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約200
校正証明書付き
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。