圧力・流量測定 :「汎用圧力計」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 種類汎用圧力計 材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス 材質(株)黄銅(真鍮) ねじサイズG3/8
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ 使用流体水・油・エアー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)330 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

第一計器汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)300 種類汎用圧力計 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S.
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
使用流体水・油・エアー 取付ねじ管用平行ネジ ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 接続ねじ3/8 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 測定流体水・油・空気
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

高品質、高性能です。。ケース及びカバーは電着塗装で耐蝕性に優れています。。JIS B7505ブルドン管圧力計準拠し空気、水、油等の計測に用いられます。
仕様目盛り回転角:270° 種類汎用圧力計
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性のある流体
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。 材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1.6%FS 接続ねじG3/8B 大きさ75
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類隔膜式圧力計 材質(ケース)ステンレス 接続ヘルール式タイプ 材質(フランジ)S-316 材質(ダイヤフラム)S-316
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。 材質外枠素材SPC・黒塗装 形状A型 精度±1.6%F.S. 接続ねじR3/8 測定流体蒸気 材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316 外径(mm)75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2773種類の商品があります)

外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)SUS
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (720種類の商品があります)

右下精器製造一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色 ケース形状A枠立型 接続ねじ(inch)R3/8 精度±1.6%F.S 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
質量(g)200 種類ステンレス圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)ステンレス
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。 ケース形状A型 精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ ダイヤフラム径(Φmm)76 材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304 材質(ダイヤフラム)SUS316L 材質(ガスケット)テフロン 仕様封入液:シリコン 材質(ケース)樹脂ねじ蓋 最小目盛(MPa)0 寸法E(Φmm)90
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 外径(Φmm)75 形状立形ツバ無し(AT) 接続ねじ3/8G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)78 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

右下精器製造密閉形圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様屋外用 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類密閉形圧力計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 ケース形状B枠(立型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 接続ねじ3/8G(PF) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定流体気体、液体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
質量(g)200 種類汎用圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1台
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。
質量(g)210 種類設置針付圧力計 材質(ケース)ABS樹脂 材質(株)C3604BD
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)