圧力・流量測定 :「空気圧計」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 寸法A(mm)52 外径(Φmm)50 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4G(PF) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 寸法E(mm)14 寸法B(mm)29 寸法C(mm)10 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2700 材質(株)C3604
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途エアー圧力の計測。 表示板径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4(PT1/4) 測定流体圧縮空気 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1.0
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DB-0 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

エスコ品番EA729D-6 種類汎用圧力計
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

カスタムアルティメット絶対圧計
エコ商品
設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に 測定流体圧縮空気 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2323 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 種類汎用圧力計 精度±3.0hPa 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)300~1200
1台ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷