トータルカウンターとは、工作機械、印刷機械などの一般産業用をはじめ、事務機器、各種リース機などに組み込み、計数の管理に使用される工業用計測器です。小型ボディ、2色の大型LED表示が特徴のプリセットカウンタは、 予報出力値の設定により、予報出力とプリセット出力2段の設定ができます。ラチェットカウンターは、計数駆動軸と機械を連結させ、機械の回転数と往復運動数を積算する機械式カウンター。レバーから45°の往復により数字がひとつ進みます。電磁カウンターは10Hzの計数が可能であり、1,000万カウント以上の計数寿命が特徴です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「表示桁数」から絞り込む
3(2)
4(12)
5(18)
6
古里精機製作所カウンタ小型RS型
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 計数速度600(cpm) 計算最大速度(回/分)600
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンタ中型
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 計数速度500(cpm) 計算最大速度(回/分)500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に 仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。 リセット方式つまみ式 回転方向右軸正回転 最大計数速度(cpm)600
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります