2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります