長さ計測機 :「測定紙」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと) 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
用途布、紙、フィルム等の長さ測定 質量(g)約700~800 使用温度範囲(℃)-10~50 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります