長さ計測機 :「フィルム 定規」の検索結果

長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm)50 質量(g)240 測定単位1cm アズワン品番65-1694-28 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
9,998 税込10,998
欠品中

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります