長さ計測機 :「測長器」の検索結果
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
関連キーワード
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む
30(2)
40(2)
200(2)
300(3)
1440(1)
2000(2)
14400
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ電子・電磁カウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)
出力1出力
使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。