長さ計測機 :「長さ計」の検索結果

長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「桁数」から絞り込む
4
5(7)
質量(g)620 取付寸法(mm)前後47×左右87 取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所 リセットツマミ 表示数字(mm)4.5×6.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット押しボタン 取付寸法(mm)62×52 取付穴径(Φmm)4.3×4か所 表示数字(mm)4.5×6.5 最大トルク(N・m)0.003 質量(g)580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
回転方向右軸・右回転
1箱(10台)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング