絞り込み
ブランド
  • ライン精機
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(52)
  • 小野測器(27)
  • エスコ(23)
  • testo(テストー)(10)
  • A-Gas Japan(7)
  • アズワン(6)
  • カスタム(5)
  • 三和電気計器(5)
  • 追浜工業(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • A&D(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • ケニス(2)
  • 菅原研究所(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 新ダイワ(1)
  • Lutron(1)
校正証明書
  • 付き(7)
測定範囲(r.p.m)
  • 60000(1)
  • 100000(6)
  • 1200000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(7)
ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機ハンドタコメーター(接触・非接触両用)ライン精機(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒検出距離(mm)50~1000分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30電源単4乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
ハンドタコメーター ライン精機ハンドタコメーターライン精機(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
スコッチライトテープ ライン精機スコッチライトテープライン精機
1,298税込1,428
1組(10枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット ライン精機多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キットライン精機
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定範囲(r/min)6.0~99999.9付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ JCSS校正証明書付 TMシリーズライン精機
66,980税込73,678
1台
15日以内出荷
レーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。
仕様付属品:ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])6.0~99999.9アズワン品番1-2553-03-24校正証明書JCSS校正
デジタルタコメーター ライン精機デジタルタコメーターライン精機
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。計測範囲6.6667rpm~1200000rpmパネルサイズ(mm)DIN 48×96使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタコメーター(接触用) ライン精機ハンドタコメーター(接触用)ライン精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30
ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ 中国語版校正証明書付 TMシリーズライン精機
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズ ライン精機ハンドタコメータ 英語版校正証明書付 TMシリーズライン精機
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計