絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(52)
  • 小野測器(27)
  • エスコ(23)
  • testo(テストー)(10)
  • ライン精機(9)
  • A-Gas Japan(7)
  • アズワン(6)
  • カスタム(6)
  • 追浜工業(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ケニス(3)
  • RS PRO(3)
  • 菅原研究所(3)
  • A&D(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 新ダイワ(1)
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(r.p.m)
  • 20000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
速度計 三和電気計器速度計三和電気計器
93,980税込103,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと関連資料単品カタログ(0.36MB)
デジタル回転計 三和電気計器デジタル回転計三和電気計器
38,980税込42,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.29MB)周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器回転計オプション(回転接触子)三和電気計器
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
SE-9000用回転計リング 三和電気計器SE-9000用回転計リング三和電気計器
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
回転計リング 三和電気計器回転計リング三和電気計器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100種別回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計