数取器 :「手持数取器 台付」の検索結果
数取器とは、数量を図る機器です。ボタンを押すたびにカウンターが加算されていくものは、交通調査などにも使用されます。4連や3連など種類がありますので、数える種類に合わせて選択してください。数が増えるものだけでなく、場合によっては減算していくのも数取器も。減算できるものは電子数取器とよばれPCに接続することもできます。また、紙幣を数えるものや、モーターの回転数を調べるタコメーターもこのカテゴリーです。
「表示桁数」から絞り込む
4(4)
5(1)
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。
上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4
質量(g)61
タイプ手持式
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲-9999~19999
トラスコ品番310-9992
質量(g)40
規格CE規格 準拠
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×51×19
使用温湿度範囲5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。
表示単位4桁LCD 文字高10mm
質量(g)約30(ストラップ含む)
電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年
適合規格CE・RoHS
計数範囲0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。