接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲1.0~6000.0r/min
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36
分解能0.1r/min
連続使用時間(時間)約30
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。