数取器 :「カウンター 数取器」の検索結果
数取器とは、数量を図る機器です。ボタンを押すたびにカウンターが加算されていくものは、交通調査などにも使用されます。4連や3連など種類がありますので、数える種類に合わせて選択してください。数が増えるものだけでなく、場合によっては減算していくのも数取器も。減算できるものは電子数取器とよばれPCに接続することもできます。また、紙幣を数えるものや、モーターの回転数を調べるタコメーターもこのカテゴリーです。
「表示桁数」から絞り込む
4(10)
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。
表示単位4桁LCD 文字高10mm
質量(g)約30(ストラップ含む)
電源CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年
適合規格CE・RoHS
計数範囲0~9999
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。
上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4
質量(g)61
タイプ手持式
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状手持式
質量(g)約32
取付方式手持
外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式
外装ABS樹脂(グレー)
連結数1
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約42
取付方式ベース
外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式
外装ABS樹脂(グレー)
連結数1
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約260
種類6連
取付方式ベース
外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数6
表示数字(mm)4.0×2.3
アズワン品番64-7051-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約220
種類5連
取付方式ベース
外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数5
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
単体での使用はもちろん、DK-100Mの連結ユニットとして使用できます。2~10連連結可能です。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲0~9999
トラスコ品番337-9485
種別連結ユニット
質量(g)25
電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
単体での使用はもちろんDK-100Dとの連結のマスターユニットとしての機能を備えています。
CEマーク取得品です。
RoHS対応品です。
計数範囲0~9999
トラスコ品番337-9493
種別マスターユニット
質量(g)25
電源コイン型リチウム電池(CR1632)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×42×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書
測定範囲1.0~6000.0r/min
質量(g)170
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式接触
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36
分解能0.1r/min
連続使用時間(時間)約30
広い測定範囲を高精度に測定できます。狭い場所の計測(TM-4015延長光電プローブ)、接触式の計測(TM-5013)にて対応可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。
オートパワーオフキー操作より3分後
分解能0.1r/min
確度±0.01%±1digit
検出距離50~300mm
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。