角度計 :「見やすい 定規」の検索結果
角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。