機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。
あらゆる角度に設定して使用できる
確実に読み取るための拡大レンズ付
仕様●目盛:1°通し360°●最小読取値:30°●最小目盛:1°●精度:真直度・平行度:0.01mm●付属品:ブレード150mm、300mm●材質:機械構造用炭素鋼
アズワン品番65-2169-99
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。