角度計 :「物差し 定規」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
巾広台の安定感バツグンです。
巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。
45°合わせを作る際の材料ケガキに
トラスコ品番421-9554
材質アルミ
厚さ(mm)73
全長(mm)168
高さ(mm)63
質量(g)90
角度精度(mm)0.2mm以下/100mm
長さ許容差(mm)±0.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304
寸法(mm)172×62×1.5
質量(g)119
許容差目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)115
台の幅(mm)15
台の厚さ(mm)5
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ
JIS規格取得取得済
材質ステンレス
寸法(mm)217×335×12
質量(g)794
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。