角度計 :「角度 測定」の検索結果

角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ JIS規格取得取得済 材質ステンレス 寸法(mm)217×335×12 質量(g)794
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm)153 本体直径(Φ)90 仕様- トラスコ品番408-3393 材質本体:ステンレス 寸法(mm)200×52×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)65 材質(ねじ部)真ちゅう 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)90×1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。 材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304 寸法(mm)172×62×1.5 質量(g)119 許容差目盛全長±0.2mm 台の長さ(mm)115 台の幅(mm)15 台の厚さ(mm)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分度板が四角になっており、外縁を案内して使用できます。 目盛はエッチング+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
竿長(mm)153 形状分度板:四角 寸法(mm)200×55×15 材質(本体)ステンレス 質量(g)78 材質(ねじ部)真ちゅう 本体厚さ(mm)1.2 目盛(竿)10cm 目盛ピッチ(°)1 竿数1
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります