角度計 :「曲げ 板金」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5229 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)2000 寸法ベース面:135×37×30mm 硬度HRC45 器差±2′
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります