角度計 :「アナログ 角度計」の検索結果
角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。