角度計 :「電子分度器」の検索結果

角度計とは、角度を測るために使用する測定用品。竿の先端に分度器が取り付けられた形状をしたプロトラクターや、図面や現物の角度を写し取って線を引くのに便利な自由金などです。プロトラクターはステンレスやアルミでできているものがほとんどで、シルバー仕上げのものもあります。スラントルールはダクトや配管工事で活躍する角度計で、勾配の測定に使用。またデジタル式の角度計なら計測した数値の確認がしやすく、かつコンパクトなため持ち運びにも便利です。プロトラクターや自由金にデジタル液晶表示の付いたタイプもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります