精密水準器 :「磁石式水準器」の検索結果
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
感度(1種)0.02/1m 4秒
小型で高感度な精密水準器です。
狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。
一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B
寸法(mm)100×18×20
質量(kg)0.15
磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。
寸法(mm)150
質量(kg)3.4
厚さ×横×縦(mm)35×162×199
『水準器/水平器』には他にこんなカテゴリがあります
水準器/水平器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。