プロトラクター :「角度 測定」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「竿長(mm)」から絞り込む
150(1)
表示を反転させることができます。
エスコ品番EA720WR-1 測定範囲(mm)100 電源CR2032×1個(付属) 測定精度(傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°)0~180 分解能角度:0.05°、目盛:1mm 機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

仕様裏面スケール付(70mm) エスコ品番EA720WR-5 寸法(mm)ブレード:203、本体:27(W)×22(D)×140(H) 電源CR2032×1個(付属) 角度の測定範囲(°)0~360 分解能0.05° 機能ゼロリセット、データホールド、反転表示、左右両角度表示 測定精度(°)(傾斜)±0.3
1個
9,330 税込10,263
当日出荷

機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。 あらゆる角度に設定して使用できる 確実に読み取るための拡大レンズ付
仕様●目盛:1°通し360°●最小読取値:30°●最小目盛:1°●精度:真直度・平行度:0.01mm●付属品:ブレード150mm、300mm●材質:機械構造用炭素鋼 アズワン品番65-2169-99
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

1本
20,000 税込22,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スケールサイズ:120mm 材質硬化合金 最小読取値(°)1 竿長(mm)150 目盛角度0~180° アズワン品番64-7910-82
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

材質硬化アルミニウム 目盛0~180° 最小読取値(°)1 硬度HRC63
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)505×30×20 目盛45cm
1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

1個
4,800 税込5,280
8日以内出荷

材質硬化アルミニウム(高度:HRC63) 寸法(mm)竿長×本体径(:120×80 目盛0~180° 最小読取値
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)355×30×20 目盛30cm
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ステンレス(シルバー仕上) 全長(mm)304(150目盛付) 最小読取値(°)1 目盛角度0~180°、180~0°
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

ローレットナットを調整することでブレードを希望の角度に設定します。
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

『角度計』には他にこんなカテゴリがあります