9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「竿長(mm)」から絞り込む
150(2)
300(2)
最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定。 竿長(mm)300・150 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5230 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)460 寸法140×80×16 硬度HRC45 器差±2′
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

BP-301用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1292 質量(g)11
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。
用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。 トラスコ品番838-1287 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)30 硬度HRC43~48
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。
トラスコ品番838-1291 質量(g)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。
用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。 トラスコ品番838-1304 材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150 サイズ57mm×120mm 質量(g)490
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

MP-101用補修パーツです。 レンズ、レンズ枠、ビスのセット。
トラスコ品番838-1293 質量(g)7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

材質SUS420J2 硬度HRC43~48
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5′
竿長(mm)300・150 トラスコ品番811-5223 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)600 寸法335×100×35 硬度HRC45 器差±5′
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

MP101の基準面を広くした製品です。 ゲージ面が広いので安定してます。 本体の剛性が高いのでバイスに取り付け可能です。 最小読取値1分の高精度角度計 全円式で微動が出来、そのうえ、随時早送りが出来ます。 常にバックラッシュがなく、安定した測定が可能です。 特殊設計の高精度ウォームにより静止状態のときは常に固定されます。(シンブルの操作により、微動、早送りが出来す。) 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±2′の高精度。 豊富なオプションにより、様々な測定が可能です。マイクロヘッドによる1分直読式です。 粗動・微動・回転クランプがワンタッチです。 2辺の挟角の測定、板金曲げ角度から光学プリズムまで対応致します。
用途鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定など。 仕様拡大レンズ付 トラスコ品番811-5229 材質ステンレス(SUS420J2) 測定範囲360°の範囲を1分単位で計測 質量(g)2000 寸法ベース面:135×37×30mm 硬度HRC45 器差±2′
1個
199,800 税込219,780
80日以内出荷

『角度計』には他にこんなカテゴリがあります